Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OJD QUICK BRAKE KAPPE RADLAGER 9821K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OJD QUICK BRAKE KAPPE RADLAGER 9821K
OJD QUICK BRAKE KAPPE RADLAGER 9821K
Artikel-Nr.:
     2065-39976879830
Hersteller:
     OJD QUICK BRAKE
Herst.-Nr.:
     9821K
EAN/GTIN:
     5706021149203
Suchbegriffe:
Radlager-Kappe KFZ
radlager-kappe kfz
OJD QUICK BRAKE KAPPE RADLAGER 9821K
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9821K
Werksnummer:
OJD 9821K
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
6304-9821K
Produktart:
KAPPE RADLAGER
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.