Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERA KUEHLER,ABGASRUECKFUEHRUNG FUER VW 500071A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERA KUEHLER,ABGASRUECKFUEHRUNG FUER VW 500071A
ERA KUEHLER,ABGASRUECKFUEHRUNG FUER VW 500071A
Artikel-Nr.:
     2065-39976329057
Hersteller:
     Era Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     500071A
EAN/GTIN:
     8053379040674
Suchbegriffe:
AGR-Kühler
Abgasrückführungskühler
Kühler Abgasrückführung
agr kühler
ERA KUEHLER,ABGASRUECKFUEHRUNG FUER VW 500071A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
500071A
Werksnummer:
ER 500071A
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0234-500071A
Produktart:
KUEHLER,ABGASRUECKFUEHRUNG FUER VW
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,70*
€ 349,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,23*
€ 329,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,69*
€ 328,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.