Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERA SENSOR, MOTOROELSTAND 551456A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERA SENSOR, MOTOROELSTAND 551456A
ERA SENSOR, MOTOROELSTAND 551456A
Artikel-Nr.:
     2065-39976233297
Hersteller:
     Era Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     551456A
EAN/GTIN:
     8053379923441
Suchbegriffe:
Motorölstandsensor KFZ
Motorölstandssensor KFZ
Sensor Motorölstand KFZ
motorölstandsensor kfz
ERA SENSOR, MOTOROELSTAND 551456A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
551456A
Werksnummer:
ER 551456A
Gewicht netto Kg:
0,116000
Gewicht brutto Kg:
0,116000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0234-551456A
Produktart:
SENSOR, MOTOROELSTAND
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.