Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERA SENSOR, ABGASDRUCK 551000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERA SENSOR, ABGASDRUCK 551000A
ERA SENSOR, ABGASDRUCK 551000A
Artikel-Nr.:
     2065-39976233176
Hersteller:
     Era Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     551000A
EAN/GTIN:
     8053379923342
Suchbegriffe:
Abgasdrucksensor KFZ
Sensor Abgasdruck KFZ
abgasdrucksensor kfz
ERA SENSOR, ABGASDRUCK 551000A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
551000A
Werksnummer:
ER 551000A
Gewicht netto Kg:
0,096000
Gewicht brutto Kg:
0,096000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0234-551000A
Produktart:
SENSOR, ABGASDRUCK
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.