Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH NOCKENWELLENSENSOR 0 232 101 031 06A 905 161 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH NOCKENWELLENSENSOR 0 232 101 031 06A 905 161 B
BOSCH NOCKENWELLENSENSOR 0 232 101 031 06A 905 161 B
Artikel-Nr.:
     2065-2000892731
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 232 101 031
EAN/GTIN:
     3165143100165
Suchbegriffe:
Nockenwellenpositionsensor KFZ
Nockenwellenpositionssensor KFZ
Nockenwellensensor KFZ
Sensor Nockenwelle KFZ
BOSCH NOCKENWELLENSENSOR 0 232 101 031 06A 905 161 B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0 232 101 031
Werksnummer:
BOH 0232101031
Gewicht netto Kg:
0,135000
Gewicht brutto Kg:
0,135000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-0 232 101 031
Produktart:
NOCKENWELLENSENSOR
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.