Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS LED-Begrenzungsleuchte 24V weiss 82710250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS LED-Begrenzungsleuchte 24V weiss 82710250
HERTH & BUSS LED-Begrenzungsleuchte 24V weiss 82710250
Artikel-Nr.:
     2065-2000879056
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     82 710 250
EAN/GTIN:
     4026736145361
Suchbegriffe:
Begrenzungsleuchte KFZ
Positionsleuchte KFZ
Umrißleuchte KFZ
begrenzungsleuchte kfz
HERTH & BUSS LED-Begrenzungsleuchte 24V weiss HB 82710250
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
82 710 250
Werksnummer:
HB 82710250
Gewicht netto Kg:
0,051000
Gewicht brutto Kg:
0,051000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-82 710 250
Farbe:
weiss
Produktart:
LEDBEGRENZUNGSLEUCHTE 24V
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.