Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH STEUERGERAET, GLUEHZEIT , 0 281 003 087 4E0 907 282 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH STEUERGERAET, GLUEHZEIT , 0 281 003 087 4E0 907 282 A
BOSCH STEUERGERAET, GLUEHZEIT , 0 281 003 087 4E0 907 282 A
Artikel-Nr.:
     2065-2000742191
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 281 003 087
EAN/GTIN:
     3165143543641
Suchbegriffe:
Glühzeitsteuergerät
Steuergerät Glühzeit
glühzeitsteuergerät
BOSCH STEUERGERAET, GLUEHZEIT , 0 281 003 087 4E0 907 282 A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0 281 003 087
Werksnummer:
BOH 0281003087
Gewicht netto Kg:
0,062000
Gewicht brutto Kg:
0,078000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-0 281 003 087
Produktart:
STEUERGERAET, GLUEHZEIT ,
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.