Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

149004 - Näherungsschalter, induktiv, M12, nicht abgeschirmt, 8 mm, DC, 3-adrig, PNP / Öffner, M12, steckbar, E2A-M12KN08-M1-B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron M12 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP67
Omron M12 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000003834
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     149004
EAN/GTIN:
     4536854918384
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
OMRON - Näherungsschalter, induktiv, M12, nicht abgeschirmt, 8 mm, DC, 3-adrig, PNP / Öffner, M12, steckbar, E2A-M12KN08-M1-B2, Herstellernr: 149004
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,02*
€ 36,20*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,90*
€ 36,23*
€ 8,95*
ab € 25,20*
€ 36,41*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4S5M
ab € 11,73*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A5M
ab € 11,82*
Zubehör
Omron
Y92E-B12
ab € 2,89*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A2M-EU
ab € 13,49*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,93*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.