Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6082526 - Temperatursensoren, TBT-1PBN21506PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000047702
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6082526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100 sick
Sick Temperatursensoren, TBT, TBT-1PBN21506PZ, Messbereich: –50 °C +250 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: Ansprechzeit t50: = 5,8 sAnsprechzeit t90: = 15,5 s, Prozessanschluss: Gewinde ½´´ NPT, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 150 mm / 6 mm, Ausgangssignal: Pt100, 4-Leiter, Elektrischer Anschluss: Leitungsverschraubung M16 x 1,5, IP67, Herstellernummer: 6082526
Weitere Suchbegriffe: pt100, SICK, SENSOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,50*
€ 258,14*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 210,49*
€ 258,74*
Frei Haus
ab € 211,25*
€ 260,65*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.