Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6068030 - Temperatursensoren, TBT-1PBGE2506PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000037104
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6068030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
SICK - Temperatursensoren, TBT, Messbereich: –50 °C +250 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Genauigkeit des Messelements: Ansprechzeit t50: = 5,8 s, Ansprechzeit t90: = 15,5 s, Prozessanschluss: Gewinde G ½ B, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 250 mm / 6 mm, Ausgangssignal: Pt100, 4-Leiter, Elektrischer Anschluss: Leitungsverschraubung M16 x 1,5, IP65, Herstellernummer: 6068030
Weitere Suchbegriffe: pt100 sick, pt100, SICK, SENSOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 215,68*
€ 264,83*
Frei Haus
ab € 220,56*
€ 270,79*
Frei Haus
ab € 224,35*
€ 273,37*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.