Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6067892 - Drucksensoren, PBT-RB250SG1MSNALA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000037091
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6067892
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar  250 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: 0 °C  +80 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 4 mA  20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Winkelstecker nach DIN 175301-803 A, IP65, Herstellernummer: 6067892
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, STECKER, WINKELSTECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,17*
€ 222,90*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,33*
€ 223,53*
Frei Haus
ab € 186,18*
€ 229,79*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.