Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6067829 - Drucksensoren, PET-1CB010G80SAMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000037084
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6067829
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PET, Messbereich: –1 bar  9 bar, Genauigkeit: = ± 1,2 % der Spanne (bei Raumtemperatur), Prozessanschluss: G ? B nach EN 837, Prozesstemperatur: –30 °C  +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA  20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, Einheiten pro Sammelverpackung: 50 Stück, Herstellernummer: 6067829
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, 4-POLIG, SENSOR, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8.987,10*
€ 9.144,57*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.988,01*
€ 9.145,48*
Frei Haus
ab € 9.077,87*
€ 9.235,01*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.145,48*
€ 10.883,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.098,92*
€ 10.827,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.988,74*
€ 10.696,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.988,01*
€ 10.695,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.