Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6067348 - Temperatursensoren, THTS-1ABT10756MZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000037031
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6067348
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperatursensor sick
temperaturmessumformer
SICK - Temperatursensoren, THTS, Messbereich: –50 °C +250 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Genauigkeit des Messelements: t50 = 3,3 s, t90 = 9,7 s, Prozessanschluss: Tri-Clamp 1', 1 ½', Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 75 mm / 6 mm, Ausgangssignal: 4 mA  20 mA, 2-Leiter (RA = (L+ – 10 V) / 0,023 A [Ohm]), Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67 und IP69, Herstellernummer: 6067348
Weitere Suchbegriffe: SICK, 4-POLIG, SENSOR, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,14*
€ 430,32*
Frei Haus
ab € 373,96*
€ 435,33*
Frei Haus
ab € 375,94*
€ 439,04*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,32*
€ 512,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,61*
€ 502,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,32*
€ 484,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,88*
€ 471,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,14*
€ 436,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.