Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6067145 - Temperatursensoren, THTS-1PAC30256MZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000037011
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6067145
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100 sick
SICK - Temperatursensoren, THTS, Messbereich: –50 °C +150 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Genauigkeit des Messelements: t50 = 3,3 s, t90 = 9,7 s, Prozessanschluss: Clamp (ISO 2852) DN 25, DN 33,7, DN 38, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 25 mm / 6 mm, Ausgangssignal: Pt100, 4-Leiter, Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67 und IP69, Herstellernummer: 6067145
Weitere Suchbegriffe: pt100, SICK, 4-POLIG, SENSOR, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 215,63*
€ 263,09*
Frei Haus
ab € 219,55*
€ 269,11*
Frei Haus
ab € 222,89*
€ 271,68*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,09*
€ 313,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.