| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000036994 Herst.-Nr.: 6066974 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SICK - Temperatursensoren, TBT, Messbereich: –50 °C +250 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Genauigkeit des Messelements: Ansprechzeit t50: = 5,8 s, Ansprechzeit t90: = 15,5 s, Prozessanschluss: Ohne Prozessanschluss, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 50 mm / 3 mm, Ausgangssignal: 4 mA 20 mA, 2-Leiter (RA = (L+ – 10 V) / 0,028 A [Ohm]), Elektrischer Anschluss: Leitungsverschraubung M16 x 1,5, IP65, Herstellernummer: 6066974 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,46* | € 379,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,21* | € 385,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 327,14* | € 388,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|