Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6066287 - Temperatursensoren, TBT-1PBG13506PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036916
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6066287
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100 sick
SICK - Temperatursensoren, TBT, Messbereich: –50 °C +250 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Genauigkeit des Messelements: Ansprechzeit t50: = 5,8 s, Ansprechzeit t90: = 15,5 s, Prozessanschluss: Gewinde G ¼ B, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 350 mm / 6 mm, Ausgangssignal: Pt100, 4-Leiter, Elektrischer Anschluss: Leitungsverschraubung M16 x 1,5, IP67, Herstellernummer: 6066287
Weitere Suchbegriffe: pt100, SICK, SENSOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,08*
€ 283,16*
Frei Haus
ab € 237,55*
€ 288,81*
Frei Haus
ab € 241,46*
€ 291,48*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,05*
€ 332,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,77*
€ 316,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,44*
€ 306,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.