| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000036846 Herst.-Nr.: 6065762 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SICK - Temperatursensoren, THTS, Messbereich: –50 °C +250 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Genauigkeit des Messelements: t50 = 3,3 s, t90 = 9,7 s, Prozessanschluss: Varivent-Anschluss Form N, DN 40, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 25 mm / 6 mm, Ausgangssignal: 4 mA 20 mA, 2-Leiter (RA = (L+ – 10 V) / 0,023 A [Ohm]), Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67 und IP69, Herstellernummer: 6065762 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, 4-POLIG, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 506,03* | € 581,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 510,00* | € 586,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 514,60* | € 592,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|