| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000034709 Herst.-Nr.: 1090897 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SICK - Miniatur-Lichtschranken, G6, Schaltabstand max.: 0 m 15 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, 300 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Herstellernummer: 1090897 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 129,11* | € 161,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,09* | € 167,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,43* | € 168,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|