| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000033493 Herst.-Nr.: 1078175 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SICK - Barcodescanner, CLV61x Dual Port, Scannerausführung: Linienscanner, Lesefenster: Seitlich (105°), Version: Long Range, Anschlussart: Leitung, Elektrischer Anschluss: 1 x Anschluss „POWER“, 4-poliger M12-Stecker (0,9 m), A-kodiert, 1 x Anschluss „PROFINET P1“, 4-polige M12-Dose, D-kodiert, 1 x Anschluss „PROFINET P2“, 4-polige M12-Dose, D-kodiert, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B, Versorgungsspannung: 18 V DC 30 V DC, Frontscheibe: Glas, Heizung: ja, Herstellernummer: 1078175 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner usb, barcode scanner, sick barcode scanner, SICK, 4-POLIG, PROFINET, STECKER, USB |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.945,02* | € 3.181,87* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.927,51* | € 3.182,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.973,58* | € 3.212,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|