| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000032569 Herst.-Nr.: 1081895 EAN/GTIN: 4047084375255 |
| | |
|
| | |
| DBV50E-22EMA2000, DBV50E-22EMA2000, Messrad Inkremental Encoder Flansch 50 mm, Typ Economy, Klemmflansch, Vollwelle 8 x 15,5 mm, Messradlaufflächenumfang 200mm, Aluminium Rad, O-Ring NBR70, 7 - 30V, HTL / push pull, 6 Kanäle, Leitung 8-adrig, universell 5 m, 63,5mm Federam, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad, 2000 Impulse pro Umdrehung, Herstellernr.: 1081895 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 215,52* | € 265,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,28* | € 266,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,09* | € 267,52* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 226,95* | € 278,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|