| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000032552 Herst.-Nr.: 1079601 EAN/GTIN: 4047084371585 |
| | |
|
| | |
| DBV50E-22RKA0020 MESSRAD INKREMENTAL ENCODER, DBV50E-22RKA0020 MESSRAD INKREMENTAL ENCODER, Flansch 50 mm, Typ Economy, Messradumfang 200mm, Messradoberfläche O-Ring NBR70, 4,5 - 30V, open collector, 3 Kanäle, Leitung 8-adrig, universell 1,5 m, 63,5mm Federam, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad, 0020 Linien pro Umdrehung, Herstellernr.: 1079601 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,74* | € 285,71* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,02* | € 286,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,29* | € 288,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|