Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6043037-TBT-1PASE3506GZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000029862
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6043037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
Widerstandsthermometer TBT, TBT-1PASE3506GZ, Ausgangssignal Pt100, 4-Leiter, -50 ... +150 degC, Kabeldurchführung M16x1,5, IP 65, Klemmverschraubung G 1/2 B, CrNi-Stahl-Klemmring, Einbaulänge/ Durchmesser: 350 mm / 6 mm, Herstellernr.: 6043037
Weitere Suchbegriffe: pt100 sick, pt100, SICK, KABEL, KLEMMRING, THERMOMETER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,58*
€ 336,08*
Frei Haus
ab € 275,57*
€ 336,13*
Frei Haus
ab € 276,95*
€ 339,17*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,08*
€ 399,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,09*
€ 391,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,71*
€ 369,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,03*
€ 353,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,58*
€ 329,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.