Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3210570 - Doppelstockklemme PTTB 2,5 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000038653
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210570
EAN/GTIN:
     4046356418997
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
3210570 - Doppelstockklemme PTTB 2,5 BU, Doppelstockklemme, Querschnitt:  0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, DOPPELSTOCKKLEMME, KLEMME
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9318*
€ 1,2118*
2 Tage
400
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,04711*
€ 1,34711*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,08991*
€ 1,41991*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,125*
€ 1,445*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,00*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2118*
€ 1,44204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1618*
€ 1,38254
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0918*
€ 1,29924
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9318*
€ 1,10884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3211634
ab € 0,2552*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,196*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.