Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3209636 - Durchgangsklemme PT 2,5-TWIN/1P GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000038509
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209636
EAN/GTIN:
     4046356752084
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
3209636 - Durchgangsklemme PT 2,5-TWIN/1P GN, Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grün, PHOENIX, DURCHGANGSKLEMME, KLEMME
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5082*
€ 0,7182*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,541*
€ 0,751*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5646*
€ 0,7846*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5856*
€ 0,8056*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6027*
€ 0,8127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7182*
€ 0,85466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6782*
€ 0,80706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5982*
€ 0,71186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5882*
€ 0,69996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,986*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,03*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,4945*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.