Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3035519 - Doppelstock-Zugfederklemme STTB 2,5-BE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000036091
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3035519
EAN/GTIN:
     4046356327206
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
3035519 - Doppelstock-Zugfederklemme STTB 2,5-BE, Doppelstock-Zugfederklemme, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Nennstrom: 22 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 67,5 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact zugfederklemmen grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, KLEMME, ZUGFEDER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
unbekannt
€ 4,45*
ab € 64,57*
€ 70,32*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,155*
€ 73,675*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 71,895*
€ 77,675*
€ 5,15*
ab € 72,04*
€ 77,83*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,22*
€ 78,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,32*
€ 83,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,55*
€ 80,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,79*
€ 77,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,57*
€ 76,84
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 6,82*
Zubehör
Phoenix Contact
3030459
ab € 0,2964*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,319*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 29,11*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 5,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3030171
ab € 19,12*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 20,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 17,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,5492*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,354*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1412*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1446*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2134*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 10,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.