Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SCA115283R1001-Lasttrennschalter m. Mot. 3-polig 160A m. Griff für manuel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000046450
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA115283R1001
EAN/GTIN:
     6417019476711
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Die motorbetriebenen Lasttrennschalter der Serie OTM sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OTM Serie schaltet Stromstärken von 40 A bis 2500 A bei Spannungen bis zu 1000 V AC. Der wartungsfreie Motor ist typenbedingt in Betriebsspannungen von 110 V bis 240 V AC und 24 V DC verfügbar. Damit ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet ist, sind die Motoren mit einer Sicherung gegen Überstrom geschützt. Dank kompakten Design und einfacher Verdrahtung eignet sich die OTM Serie für zahlreiche Installationen, die einen Betrieb aus der Ferne erfordern. Zusätzlich kann der Schalter jederzeit manuell betätigt werden. Darüber hinaus verfügt die OTM Serie über eine IEC Zulassung. ABB bietet Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Die simple Handhabung macht aus der OTM Serie eine optimale Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen., Herstellernummer: 1SCA115283R1001
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter abb 3polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, ABB, HILFSSCHALTER, KLEMME, LASTTRENNSCHALTER, LEISTE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 849,29*
€ 961,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 852,30*
€ 967,00*
Frei Haus
ab € 834,40*
€ 972,61*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.105,70*
€ 1.246,14*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,43*
€ 1.144,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,20*
€ 1.131,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,60*
€ 1.055,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,22*
€ 1.028,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,29*
€ 1.010,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.