| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000001380 Herst.-Nr.: 3010062 EAN/GTIN: 0662488100629 |
| |
|
| | |
| 3010062 - TL50YBRQ / LED-Anzeige Signalsäule Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP67, Stecker M12X1 Betriebsspannung: 18...30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN Farben: Gelb (COL 1) / Blau (COL 2) / Rot (COL 3) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, kontrolllampe 30 volt, kontrolllampe, kontrollleuchte ip67, TURCK, LED, STECKER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 132,42* | € 162,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,58* | € 168,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,58* | € 175,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,72* | € 175,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,71* | € 181,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|