Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

415621 - Glasfaser-Lichtleiter LLE 18/30-2,3-2,0-Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000007334
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     415621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Lichtleiter
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
Lichtleiterlänge: 2000 mm Mantel: Metall-Silikon Kern: Glasfaser Umgebungstemperatur: -20 ... 95 °C (-4 ... 203 °F) [Adapter] -40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Endstück und Mantel], Herst.Nr. 415621
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiter, glasfaser sensor, PEPPERL+FUCHS, GLASFASER, LICHTLEITER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,04*
€ 385,56*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 343,42*
€ 390,18*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 335,58*
€ 390,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 399,22*
€ 453,64*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,56*
€ 458,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,78*
€ 457,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,26*
€ 437,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,17*
€ 432,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,04*
€ 401,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.