Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

188849 - AS-Interface Modul VAA-4E4A-G16-ZEJ/E2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000003018
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     188849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Slave-Typ: Standard-Slave AS-Interface-Spezifikation: V3.0 Bemessungsbetriebsspannung: 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface Spannung: >= (U AUX - 0,5 V) Spannung: 21 ... 31 V Anzahl/Typ: 4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC Anzahl/Typ: 4 Elektron, Herst.Nr. 188849
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 181,24*
€ 218,35*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 182,78*
€ 218,95*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,21*
€ 219,99*
Frei Haus
ab € 187,62*
€ 224,91*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 190,42*
€ 227,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.