| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-JUM000001039 Herst.-Nr.: 60003323 EAN/GTIN: 4053877007845 |
| |
|
| | |
| Mechanischer Thermostat im Gehäuse, die Temperatureinstellung erfolgt mit Hilfe eines Schraubendrehers nach Abnahme des Gehäusedeckels. Der Prozessanschluss ist eine Einschraubhülse aus Edelstahl mit einem Außendurchmesser von 8mm, einer Einbaulänge von 200mm und einem Außengewinde G1/2. Um die hohe Umgebungstemperatur vom Gehäuse fern zu halten sind zwischen dem Gehäuse und der Hülse Kühlrippen angebracht. Die Schaltdifferenz/Hysterese beträgt 4-6 % vom Skalenumfang. Die Schaltpunktgenauigkeit im oberen drittel der Skala liegt bei +0/-5%, am Skalenanfang bei +0/-10%. Die max. zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 10 Amp. Der Gehäusedeckel ist aus schlagfestem Kunststoff, das Gehäuseunterteil aus Aludruckguss. Bei Zerstörung des Messsystems, d.h., wenn die Ausdehnungsflüssigkeit entweicht, fällt beim STW (STB) der Druck in der Membrane ab und öffnet bleibend den Stromkreis. Eine Entriegelung ist nicht mehr möglich. Bei Abkühlung des Fühlers auf eine Temperatur unter ca. -20 °C wird der Stromkreis ebenfalls geöffnet, bei Temperaturanstieg über ca. -20 °C erfolgt die Wiedereinschaltung beim STW (STB) selbsttätig. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und DGRL und ist zur Temperaturregelung in Industrieanlagen bestens geeignet. Das Gerät findet u.a. Anwendung in der Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik, Apparate-, Maschinen- und Ofenbau und Fernwärmeübergabestationen., Herstellernummer: 60003323 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 352,04* | € 417,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 357,08* | € 423,16* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 372,89* | € 441,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 383,12* | € 453,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 415,56* | € 486,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|