Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60003222 - Einbauthermostat als TW, Regelbereich +20+90°C mit Fernleitung 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturwächter 20-90°C,Fernleit.2m 60003222
Temperaturwächter 20-90°C,Fernleit.2m 60003222
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000001012
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003222
EAN/GTIN:
     4053877001522
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Einbauthermostat als Temperaturwächter mit einem Regelbereich von +20 bis +90°C und einer Fernleitung von 2000mm Länge aus Kupfer, die Temperatureinstellung erfolgt mittels eines Schraubendreher. Die Schaltpunktgenauigkeit beträgt +/-6% am Skalenanfang und +/-3% im oberen Drittel. Die Schaltpunktgenauigkeit bezieht sich auf den Skalenumfang. Der Prozessanschluss ist ein glatter Rundfühler mit einem Durchmesser von 6mm aus Kupfer, die Schaltdifferenz/Hysterese beträgt 2,5% vom Skalenumfang. Der Thermostatkopf ist umgebungstemperaturkompensiert. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt 16A, 230V AC. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und UL und zur Steuerung und Regelung thermischer Prozesse bestens geeignet., Herstellernummer: 60003222
Weitere Suchbegriffe: jumo einbau-thermostat, einbau thermostat, JUMO
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 44,12*
€ 57,33*
1
€ 5,46*
ab € 46,27*
€ 60,26*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 49,80*
€ 60,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 59,06*
€ 75,77*
1
€ 4,00*
ab € 56,49*
€ 75,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002116
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002448
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002450
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002452
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002462
ab € 6,33*
Zubehör
JUMO
60002463
ab € 6,33*
Zubehör
JUMO
60002464
ab € 6,33*
Zubehör
JUMO
60002465
ab € 6,33*
Zubehör
JUMO
60003090
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60003091
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60003092
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.