Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60001517 - Aufbauthermostat als TR, Schaltleistung AC 230V/10A, Regelbereich -10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregler -10-40°C,EB-L 200mm 60001517
Temperaturregler -10-40°C,EB-L 200mm 60001517
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000922
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60001517
EAN/GTIN:
     4053877007500
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
aufbau thermostatregler
Aufbauthermostat als Temperaturregler im Gehäuse Schutzart IP54 mit einem Regelbereich von -10 bis +40°C, die Temperatureinstellung erfolgt durch einen Sollwertsteller außen am Gehäuse. Der Prozessanschluss ist eine Einschraubhülse aus Messing vernickelt mit einem Außendurchmesser von 8mm, einer Einbaulänge von 200mm und einem Außengewinde G1/2. Die Schaltdifferenz/Hysterese beträgt 3-4 % vom Skalenumfang, die max. zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 10 Amp. Der Gehäusedeckel ist aus schlagfestem Kunststoff, das Gehäuseunterteil aus Aludruckguss. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und zur Temperaturregelung in Industrieanlagen bestens geeignet. Das Gerät findet u.a. Anwendung in der Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik, Apparate-, Maschinen- und Ofenbau., Herstellernummer: 60001517
Weitere Suchbegriffe: JUMO, AUßENGEWINDE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,74*
€ 265,93*
Frei Haus
ab € 225,08*
€ 271,88*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,69*
€ 290,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,36*
€ 341,75*
Frei Haus
ab € 279,66*
€ 341,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60003171
ab € 30,83*
Zubehör
JUMO
60003172
ab € 50,95*
Zubehör
JUMO
60003178
ab € 27,61*
Zubehör
JUMO
60003203
ab € 25,57*
Zubehör
JUMO
60003204
ab € 32,70*
Zubehör
JUMO
60003206
ab € 68,90*
Zubehör
JUMO
60694006
ab € 61,10*
Zubehör
JUMO
60694007
ab € 34,09*
Zubehör
JUMO
60694009
ab € 67,09*
Zubehör
JUMO
60694010
ab € 40,06*
Zubehör
JUMO
60694012
ab € 73,84*
Zubehör
JUMO
60694050
ab € 60,99*
Zubehör
JUMO
60695003
ab € 31,10*
Zubehör
JUMO
60696001
ab € 36,96*
Zubehör
JUMO
60696002
ab € 43,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.