| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-JUM000000891 Herst.-Nr.: 60001043 EAN/GTIN: 4053877007883 |
| |
|
| | |
| Aufbauthermostat als Sicherheitstemperaturbegrenzer im Gehäuse Schutzart IP54 mit einem Regelbereich von +30 bis +110°C, die Temperatureinstellung erfolgt mit Hilfe eines Schraubendrehers nach Abnahme des Gehäusedeckels. Der Prozessanschluss ist eine Einschraubhülse aus Messing vernickelt mit einem Außendurchmesser von 8mm, einer Einbaulänge von 200mm und einem Außengewinde G1/2. Die Schaltpunktgenauigkeit im oberen drittel der Skala liegt bei +0/-5%, am Skalenanfang bei +0/-10%. Die max. zulässige Schaltleistung der verbauten Öffnungskontaktes beträgt AC 230 Volt / 10 Amp. Überschreitet die anstehende Temperatur am Temperaturfühler den eingestellten Grenzwert, wird der Stromkreis geöffnet und der Mikroschalter mechanisch verriegelt. Nach Unterschreitung der Gefahrentemperatur um ca. 10% des Skalenumfanges kann der Mikroschalter manuell entriegelt werden. Der Gehäusedeckel ist aus schlagfestem Kunststoff, das Gehäuseunterteil aus Aludruckguss. Bei Zerstörung des Messsystems wird der Stromkreis bleibend geöffnet, eine Entriegelung ist dann nicht mehr möglich. Bei Abkühlung des Fühlers auf eine Temperatur unter ca. -20 °C wird der Stromkreis ebenfalls geöffnet, erst bei Temperaturanstieg über ca. -20 °C kann der STB durch den Wiedereinschaltknopf von Hand wieder entriegelt werden. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und DGRL und zur Temperaturregelung in Industrieanlagen bestens geeignet. Das Gerät findet u.a. Anwendung in der Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik, Apparate-, Maschinen- und Ofenbau und Fernwärmeübergabestationen., Herstellernummer: 60001043 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,83* | € 314,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,77* | € 320,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 281,75* | € 335,64* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 289,83* | € 344,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 344,33* | € 408,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|