| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000003528 Herst.-Nr.: 7S1682305420 EAN/GTIN: 8012823420950 |
| |
|
| | |
| Finder - Relaismodul mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ A. Grundbauteil, geeignet für Sicherheitsanwendungen, die, wenn sie nach IEC/EN 62061 (IEC 61508) ausgelegt sind, einen Sicherheits-Integritätslevel von SIL 2 erreichen können. Bei einer Auslegung der Anwendung nach ISO/EN 13849 ist im Maschinen- und Anlagenbau ein Performance Level von PL "d" erreichbar. 4 Schließer + 2 Öffner für 6 A, Kontaktmaterial AgSnO², Versorgungsspannung 230 V AC, LED-Statusanzeige der Spulenansteuerung, Materialien entsprechen EN 45545-2:2013 zum Brandschutz in Schienenfahrzeugen, geprüft nach EN 61373 (Schwingen und Schocken, Kat. 1, Kl. B) und EN 50155 (Kälte, trockene und feuchte Wärme, Temperaturklasse TX), mit Zugfederklemmen, für Tragschiene 35 mm (EN 60715), Breite 22,5 mm, Schutzart IP 20, Herstellernummer: 7S1682305420 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, sicherheitsrelais finder, FINDER, RELAIS, LED, KLEMME, LED-STATUSANZEIGE, SPULE, TRAGSCHIENE, ZUGFEDER |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,20* | € 83,46* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,53* | € 83,48* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,49* | € 87,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,12* | € 102,01* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 103,13* | € 116,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|