Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GP30-060--005S2J3 - einstufiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BUR000002479
Hersteller:
     B+R
Herst.-Nr.:
     8GP30-060--005S2J3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
planetengetriebe 5:1
planetengetriebe
b+r planetengetriebe
Koaxiales Planetengetr. 8GP30, Baugröße 060, i,einstufiges, Koaxiales Planetengetr. 8GP30, Baugröße 060, i = 5, für 8JSA Motor der Baugröße 3, Verdrehspiel: 12,0 arcmin, Schutzart IP 54, Welle mit Passfeder DIN6885, Abtriebswellendurchmesser: 14,0 mm, Nennabtriebsdrehmoment: 30,0 Nm, max. Abtriebsdrehmoment: 48,0 Nm, Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 4500 min-1, maximale Antriebsdrehzahl: 13000 min-1, Herstellercode: 8GP30-060--005S2J3
Weitere Suchbegriffe: B+R, PASSFEDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,77*
€ 592,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,40*
€ 591,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,59*
€ 556,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,72*
€ 541,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,89*
€ 506,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.