Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GF40-064--005S0L3 - einstufiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BUR000002436
Hersteller:
     B+R
Herst.-Nr.:
     8GF40-064--005S0L3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
planetengetriebe 5:1
planetengetriebe
planetengetriebe 40 nm
Flanschplanetengetriebe 8GF40, Baugröße 064, i,einstufiges, Flanschplanetengetriebe 8GF40, Baugröße 064, i = 5, für 8LSA Motor der Baugröße 3, Verdrehspiel: 0 arcmin, Schutzart IP 54, Flanschabtriebswelle ISO Fl., Nennabtriebsdrehmoment: 40,0 Nm, max. Abtriebsdrehmoment: 64,0 Nm, Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 3650 min-1, maximale Antriebsdrehzahl: 13000 min-1, Herstellercode: 8GF40-064--005S0L3
Weitere Suchbegriffe: B+R, FLANSCH, PLANETENGETRIEBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,40*
€ 1.029,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,35*
€ 1.017,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,14*
€ 968,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,41*
€ 941,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,61*
€ 895,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.