| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-BEC000003951 Herst.-Nr.: CU8851 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Beckhoff USB-Extender-2.0-Rx für CU8801 – USB-Extended-2.0-Empfängerbox – 1 USB-Extended-2.0-Eingang mit RJ45-Buchse für bis zu 50 m CAT-5-Kabel – 1 USB-Ausgang mit USB-A-Buchse zum Anschluss eines USB-Gerätes in maximal 5 m Entfernung – schnelle Fehlererkennung durch Diagnose-LEDs – Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage – USB-Übertragungsrate bis 480 MBit/s, entsprechend USB 2.0 – Schutzart IP 20 – Betriebstemperaturbereich 0-55 °C – Abmessungen (B x H x T) 34 x 98 x 77 mm – 24-V-DC-Netzteil, Herstellernummer: CU8851 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, BECKHOFF, BUCHSE, HUTSCHIENE, KABEL, LED, NETZTEIL, RJ45-BUCHSE, USB |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 171,97* | € 211,81* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 175,07* | € 214,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|