Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsbuchse Typ MC3 PV-KBT3I


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kupplungsbuchse Typ MC3 PV-KBT3I
Kupplungsbuchse Typ MC3 PV-KBT3I
Artikel-Nr.:
     203-60013
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
pv- kupplungsbuchse

Kupplungsbuchse Typ MC3 PV-KBT3I

  • Kabelquerschnitt: bis 4mm2
  • Kabelaussendurchmesser: 3,2-4,8mm
  • Maximale Systemspannung: 1000V
  • Prüfspannung: 6,6kV (50Hz, 1min.)
  • Kontaktwiderstand: ≤ 5mΩ
  • Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
  • Kontaktsystem: MC-Kontaktlamellen
  • Isolationsmaterial: TPE/PA
  • Schutzart: IP2X / IP 67 (ungesteckt / gesteckt)
  • Flammklasse: UL94-HB/UL94-V0
  • Steckkraft: ≤ 50N
  • Auszugskraft: ≥ 50N
  • Anschlussart: Crimpanschluss
  • Temperaturbereich: -40°C...+90°C
Weitere Suchbegriffe: Buchse, Kupplungsstecker, Stecker, Photovoltaik, Multi Contact, PV-KBT3ll, Solarenergie, MC3, KBT, KST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,60*
€ 29,274
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,10*
€ 21,539
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
32.0006
ab € 2,15*
Ähnlich
Stäubli
320002
ab € 1,81*
Ähnlich
Stäubli
32.0007
ab € 1,89*
Ähnlich
Stäubli
32.0001
ab € 1,60*
Ähnlich
Stäubli
320003
ab € 1,59*
Ähnlich
Stäubli
320008
ab € 4,88*
Ähnlich
Stäubli
320009
ab € 4,79*
Ähnlich
Stäubli
32.0018
ab € 4,43*
Ähnlich
Stäubli
32.0017P0001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.