Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkette Nylon-Güte 8 mm Bundlänge 25 m rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
11340582
11340582
11340582
Artikel-Nr.:
     2011-11340582
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     210.12.774
EAN/GTIN:
     4055381111476
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette rot 25m
absperrketten kunststoff
Geprüfte Nylon-Gütekette, MNK-Güte 8; Bundlänge: 25 m; lichte Gliedermaße: 51x15 mm; Farbwechsel: einfarbige Glieder; Material: Nylon; Zerreißlast: 530 daN; Farbe: rot
Die MNK-Nylon Gütekette ist eine seit Jahrzenten bewährte, langlebige, hoch belastbare Gliederkette. Hervorragende Signalwirkung durch auffällige Verkehrsfarben (durchgefärbt). Die Ketten sind Meter für Meter auf Reißfestigkeit gerpüft.
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,60*
€ 170,26*
Lager 2011
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,52*
€ 175,17*
Preise: Lager 2011
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,17*
€ 208,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,88*
€ 204,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 168,44*
€ 200,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,70*
€ 187,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,19*
€ 175,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 144,06*
€ 171,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 140,92*
€ 167,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,52*
€ 151,75
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,1008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2011
Versand: Lager 2011
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.