Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig jeweils 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11281730
11281730
Artikel-Nr.:
     2011-11281730
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     2076110
EAN/GTIN:
     4260580644728
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Alu-Mehrzweckleiter mit optimierten, schweißgepressten Holm- und Sprossenprofilen; als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter einsetzbar; Sprossenanzahl: 3x10; Länge ausgeschoben: 6,90 m; Länge eingeschoben: 2,90 m; Arbeitshöhe: 8,10 m; Senkrechte Leiterhöhe: 6,45 m; Leiterlänge als Stehleiter: 4,70 m; Traversenbreite: 1 m; mit Wandlaufrollen; Abbildung ähnlich
Stabile Mehrzweckleiter aus Aluminium Rechteck-Holmprofilen, mit hochfrequenz geschweißten Sprossenprofilen mit Profilierung. Optimierte Holmabmessungen mit Erfüllung der Anforderungen an EN 131. Diese Leiter ermöglicht durch ihr leichtes Gewicht ein leichtes Handling. Die Aluminiumleiter ist mit verschraubten und profilierten Gummifüßen ausgestattet. Die Spanngurte haben eine breite von 18 mm und sind reißfest.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,75*
€ 429,54*
€ 5,95*
ab € 392,15*
€ 462,60*
Lager 2011
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,35*
€ 534,67*
Preise: Lager 2011
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,67*
€ 636,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,59*
€ 625,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 515,07*
€ 612,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,92*
€ 590,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,71*
€ 556,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 457,75*
€ 544,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,35*
€ 487,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2011
Versand: Lager 2011
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.