Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 125 mm Thermoplastisches Gummi "Sternfelge"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11256978
11256978
11256978
Artikel-Nr.:
     2011-11256978
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11256978
EAN/GTIN:
     4260484067142
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 125 mm und einer Sternfelge. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine hochwertige, leise und beständige Transportgeräterolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M10
Achsloch|L|D:
M10
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
36 mm
Breite der Platte:
80 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
155 mm
Gesamthöhe|D:
155 mm
Lager:
Kugellager
Lager|D:
Kugellager
Länge der Platte:
105 mm
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Lochabstand:
80/77x60 mm
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Material Lauffläche:
Thermoplastisches Gummi
Material Radkörper:
Polypropylen
Nabenbreite:
50 mm
Nabenbreite|D:
50 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
36 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
125 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
4
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
11257016
ab € 5,29*
Sonstiges
der Rollende Shop
11256997
ab € 4,04*
Sonstiges
der Rollende Shop
11257035
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.