Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6959KL-160 Hebelspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6959KL-160 Hebelspanner
6959KL-160 Hebelspanner
6959KL-160 Hebelspanner
6959KL-160 Hebelspanner
6959KL-160 Hebelspanner
6959KL-160 Hebelspanner
Artikel-Nr.:
     198-321695
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     321695
EAN/GTIN:
     4020772321697
Suchbegriffe:
Hebelspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Ausführung:
Zylindergehäuse aus Vergütungsstahl, vergütet. Kopfbefestigung mit vier Zylinderschrauben (Festigkeit min. 12.9), diese sind im Lieferumfang enthalten. Kolben und Bolzen aus Vergütungsstahl, vergütet, geschliffen und nitriert. Alle Teile chemisch vernickelt.
Lieferumfang mit Gelenkbolzen und Zuglaschen, aber ohne Spannhebel. Ölzufuhr über Gewindeanschluß oder Ölkanal im Vorrichtungskörper.
Anwendung:
Der Hebelspanner wird in Spanneinrichtungen eingesetzt, wo Werkstücke frei zugänglich und von oben eingelegt werden müssen. Besonders geeignet für Spannen in Spanntaschen.
Merkmal:
Kopfflanschversion, Hebelmechanismus im Bereich von 180º um jeweils 90º umsetzbar.
Sonderausführungen möglich.
Hinweis:
Maximale Verfahrgeschwindigkeit 0,5 m/s.
Mit Näherungsschalter und elektrischer Druckpunktüberwachung auf Anfrage lieferbar.
Sp = spannen, Lo = lösen
* Spannkraft bei Verwendung des Spannhebels, Standard
Hebelspanner
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6959KL-160
Spannkraft <br>bei 100 bar *:
1,5 kN
Spannkraft <br> bei 350 bar*:
5,4 kN
Kolbenkraft <br>bei 100 bar:
2,0 kN
Kolbenkraft <br>bei 350 bar:
7,0 kN
Hub:
17,0 mm
Vol. Sp:
7,4 cm³
Vol. Lo:
1,5 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
2,0 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
0,9 cm²
Md max.:
6,3 Nm
Kolben-<br>stangen-Ø:
12 mm
Kolben-Ø:
16 mm
Gewicht:
755 g
A:
43,0
A1:
26,3
B:
16,0
C:
21,0
D:
6,0
E:
26,0
F:
14,5
G:
G1/8
H:
20
H1:
86,0
H2:
52
H3:
72
H4:
48,5
H5:
24
H6:
15
I:
11,0
ØK:
30
L:
51,5
M:
18
N:
4,5
P:
15
O:
9
R:
36
S:
45
W:
68,6°
ØG2:
5,8
U:
8,5
V:
17,5
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
161802
G3 x Tiefe:
M5 x 11
R ±0,2:
36
ØT:
3,0
ØWW +0,1:
30,2
X:
0,2 x 45°
ØY x Tiefe max.:
7,8 x 0,1
Weitere Suchbegriffe: 6959kl-160, 6959kl, 160, ohne, spannhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,11*
€ 514,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,71*
€ 479,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,41*
€ 463,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,36*
€ 430,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.