Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Teleskop Gelenk-Umschaltknarre ∙ V6638N ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv ∙ 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6638N
V6638N
V6638N
V6638N
V6638N
V6638N
V6638N
V6638N
Artikel-Nr.:
     1971-V6638N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6638N
EAN/GTIN:
     4047728080347
Suchbegriffe:
Gelenk-Umschaltknarre
Gelenkumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
  • Ausziehbar von 250 – 350 mm
  • 180° Schwenkbarer Kopf inklusive Arretierung
  • Auslöseknopf

  • Abtrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv
  • Abmessungen / Länge: 350 mm
  • Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv
Anzahl Zähne:
90 Zähne
Betätigungswinkel:
4 °
Schluesselworte:
Knarre / Knarrenschlüssel | Ratsche / Ratschenschlüssel | Nuss / Stecknuss | Steckschlüsseleinsatz | Umschaltknarre | Drehgriffknarre | V6638
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
210160 Betätigungswerkzeug (Steckschlüssel)
Ausführung (Produktart):
490 Umschaltknarren
Länge l2:
350 mm
Abmessungen / Länge:
350 mm
Gewicht Export Gramm:
532 g
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Artikelpreis 2024:
49.90 €
Ersatzteil:
V6638N-REP
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: vigor umschaltknarre 3/8", umschaltknarre 3/8, umschaltknarre, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.