| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040140599 Herst.-Nr.: 6000579696 EAN/GTIN: 4017214676569 |
| |
|
| | |
| Keuco Duschablage mit Haken sw ma 810-1000x120x90mm Maßanfertigung · in 1 cm Schritten · Wandmontage · mit verdeckter Befestigung · abnehmbar · mit Ablaufschlitzen Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 6000579696 | Werksnummer: | 6000579696 | Länge netto mm: | 154,00 | Breite netto mm: | 1252,00 | Höhe netto mm: | 107,00 | Gewicht netto Kg: | 2,293000 | Gewicht brutto Kg: | 2,293000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Duschablage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 173,28* | € 208,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 202,43* | € 245,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 213,00* | € 258,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|