Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGER 1298168 Flachdichtring KLINGERsil® C-4400 DIN2690 Abmessung 168 x 115x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLINGER 1298168 Flachdichtring KLINGERsil® C-4400 DIN2690 Abmessung 168 x 115x2
KLINGER 1298168 Flachdichtring KLINGERsil® C-4400 DIN2690 Abmessung 168 x 115x2
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113896
Hersteller:
     Klinger
Herst.-Nr.:
     1298168
EAN/GTIN:
     4059862002840
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flachdichtring KLINGERsil® C-4400 DIN2690 Abm.168x115x2 ND PN 25-40 Ausführung : Hochdruck Einsatzbereich : Universelle Hochdruck-Dichtung für weite Bereiche der chemischen Industrie der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung · sehr hoher Leistungsstandard · beständig gegen Öle, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffe, Alkohole, organische und anorganische Säuren, Kohlenwasserstoffe, Schmierstoffe und Kältemittel Material : NBR-gebundene Aramidfaser Zulassungen: BAM geprüft, DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270, DVGW VP 401, Elastomerleitlinie, ÖVGW Reg.Nr. G 1.912, DNV GL, TA-Luft, Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497 Temperaturbereich: bis +400 °C Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: bis +400°C
Weitere Informationen:
eClassID:
23070101
HerstellerNr:
1298168
Werksnummer:
4577770157
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Abmessung 168 x 115x2
Produktart:
Dichtring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
190
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,61*
€ 2,13*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,95*
€ 2,58*
3 Tage
515
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,98*
€ 2,92*
2 Tage
55
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,95*
6 Tage
55
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,03*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.