Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ 18125303 Laminierfolie DIN A4 L303xB216 mm Folienstärke 125µm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
RENZ 18125303 Laminierfolie DIN A4 L303xB216 mm Folienstärke 125µm
RENZ 18125303 Laminierfolie DIN A4 L303xB216 mm Folienstärke 125µm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113816
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     18125303
EAN/GTIN:
     4029126109899
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminierfolie DIN A4 L303xB216mm Folienstärke 125µm RENZ für Laminiergeräte · VE = 100 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 100St.
Weitere Informationen:
eClassID:
24321602
HerstellerNr:
18125303
Werksnummer:
9000486763
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
DIN A4 L303xB216 mm
Produktart:
Laminierfolie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,27*
€ 18,44*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,32*
€ 18,54*
25 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 18,79*
1
€ 6,95*
ab € 13,42*
€ 19,20*
Lager 1955
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,80*
€ 20,67*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 20,67*
€ 24,60
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 14,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renz Metallwarenfabrik
342300800
ab € 66,69*
Sonstiges
Chr. Renz
343401600
ab € 227,77*
Sonstiges
Chr. Renz
343300800
ab € 92,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.