Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREVEN 13587004 Ganzkörperreinigungslotion GREVEN® SOFT K 2 l Varioflasche leic


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
GREVEN 13587004 Ganzkörperreinigungslotion GREVEN® SOFT K 2 l Varioflasche leic
GREVEN 13587004 Ganzkörperreinigungslotion GREVEN® SOFT K 2 l Varioflasche leic
GREVEN 13587004 Ganzkörperreinigungslotion GREVEN® SOFT K 2 l Varioflasche leic
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113779
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     13587004
EAN/GTIN:
     4260029170467
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Ganzkörperreinigungslotion GREVEN® SOFT K 2l Varioflasche Reinigungsbereich leicht bis mittel · schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haaren durch die ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe · pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert · Anwendungsbereich: GREVEN® SOFT K ist bei leichten bis mittleren Verschmutzungen ideal für Haut und Haare und daher als Duschgel bestens geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Varioflasche · Reinigungsbereich: leichte bis mittlere Verschmutzung
Weitere Informationen:
eClassID:
40030103
HerstellerNr:
13587004
Werksnummer:
8000504342
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
2,180000
Gewicht brutto Kg:
2,180000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 l Varioflasche
Produktart:
Ganzkörperreinigungslotion
Ausfuehrung:
leichte bis mittlere Verschmutzung
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
264
6
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 7,96*
€ 9,76*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
€ 5,90*
ab € 9,21*
€ 11,24*
2 Tage
73
1
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 9,23*
€ 11,74*
4 Tage
54
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,19*
€ 11,78*
Lager 1955
73
1
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 12,53*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 12,53*
€ 14,91
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Flasche
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13640010
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.