|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-4040113337 Herst.-Nr.: 009160099 EAN/GTIN: 4021163166187 |
|
|
|  |  |
 | SCHELL SSC Bluetooth( R )-Modul SSC Bluetooth( R )·Modul Zur drahtlosen Parametrierung von SSC fähigen SCHELL Armaturen oder zur optionalen Erweiterung der Stagnationsspülungen. Zugriff mittels SSC Bluetooth( R )·App (downloadbar über App·Store · Play·Store) und mobiler Android· oder iO Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 11555012101 | HerstellerNr: | 009160099 | Werksnummer: | 6000579119 | Länge netto mm: | 155,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bluetooth-Modul |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 62,32* | € 80,00* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 63,88* | € 80,76* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 71,98* | € 92,12* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 74,51* | € 92,76* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 75,23* | € 92,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|