Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 009040099 Schell UP-Netzteil EDITION E mit Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 009040099 Schell UP-Netzteil EDITION E mit Netzstecker
SCHELL 009040099 Schell UP-Netzteil EDITION E mit Netzstecker
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113327
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     6000579114
EAN/GTIN:
     4021163164022
Suchbegriffe:
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
geregeltes netzteil
Schell UP-Netzteil EDITION E mit Netzstecker Unterputz-Netzteil MONTUS Flow / EDITION E mit Steckverbindung 230 V · Schutzart IP 54 Weitere technische Eigenschaften: · 1. Ausgangsspannung: 9V · Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss · Ausgangsspannung geregelt: Ja · Bemessungsvers
Weitere Informationen:
eClassID:
11965011101
HerstellerNr:
6000579114
Werksnummer:
6000579114
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
91,00
Höhe netto mm:
78,00
Gewicht netto Kg:
0,171000
Gewicht brutto Kg:
0,171000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
UP-Netzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,21*
€ 99,60*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 97,89*
€ 101,55*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,31*
€ 102,03*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,39*
€ 103,11*
€ 5,95*
ab € 114,28*
€ 118,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
015660099
ab € 41,71*
Ähnlich
Schell
015300099
ab € 102,20*
Ähnlich
Schell
013150099
ab € 48,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.