| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040083319 Herst.-Nr.: QJ228-N2-MPA-C3 EAN/GTIN: 9008745717567 |
| |
|
| | |
| NKE QJ228 N2MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 250 mm Breite42 mm Innen 140 mm Außen 250 mm Breite 42 mm Gewicht 969 kg EAN 9008745717567 Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Messingkäfig Temperaturbereich -30 bis +150°C Nut(en) im Außenring zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring Bauform geteilter Innenring
Vierpunktlager QJ228 N2MPAC3 ID 140mm AD 250mm Breite42mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | QJ228-N2-MPA-C3 | Werksnummer: | 10155564 | Länge netto mm: | 2,70 | Breite netto mm: | 2,70 | Höhe netto mm: | 0,50 | Gewicht netto Kg: | 9,690000 | Gewicht brutto Kg: | 9,690000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vierpunktlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 306,92* | € 339,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 310,48* | € 340,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 347,03* | € 381,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 445,52* | € 485,07* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 535,10* | € 611,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|